Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOD-80 12V 500mW ±2% SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152495
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMB12-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=TZMB12-GS08, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Thermischer Widerstand=500 K/W, Zener-Impedanz=20 Ω, Zener-Spannung=12 V, Zener-Toleranz=2 %, Bauform=SOD-80, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=TZM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0272*
25
€ 5,90*
ab € 0,0194*
€ 0,0708*
Lager 115
1483
10
€ 5,95*
ab € 0,0739*
€ 0,259*
1 Tag
3376
5
€ 14,99*
ab € 0,0331*
€ 0,3838*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.