Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 500 mW max, MiniMELF 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596471
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMB12-GS08
EAN/GTIN:
     5059040787087
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 12V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MiniMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 90Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 1.6 (Dia.) x 3.7mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 500 mW, TZM-Serie, Vishay Semiconductor. Zenerdioden von Vishay zur SMD-Montage, ausgelegt für 500 mW, die eine Reihe von Durchschlagsspannungen von 3,3 bis 75 V abdecken
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MiniMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
90Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
1.6 (Dia.) x 3.7mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, 1596471, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, TZMB12GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0272*
25
€ 5,90*
ab € 0,0194*
€ 0,0708*
1 Tag
1483
10
€ 5,95*
ab € 0,0739*
€ 0,259*
1 Tag
3376
5
€ 14,99*
ab € 0,0331*
€ 0,3838*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,0324
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,0308
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.