Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BYT78-TAP GLEICHRICHTER 1FACH 1KV, 3A, SOD-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373102
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYT78-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Sperrverzögerungszeit: 250 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-64
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, Schaltdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, BYT78-TAP, 3373102, 337-3102
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,66*
    € 0,76*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,47*
    € 1,46*
    Lager 139
    21250
    1
    € 14,99*
    ab € 0,388*
    € 1,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,337*
    € 1,59103
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.