Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SAX721001R1101 ELEKTRONISCHES ÜBERLASTRELAIS, 150A-500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3371998
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX721001R1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelaufstellungsträger Motorschut...
Einzelaufstellungsträger Überlastre...
LY-Relais
Leistungsrelais
Überlaststrom, max.: 500 A
  • Überlaststrom, min.: 150 A
  • Produktpalette: EF406
  • DC-Spulenspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, abb leistungsrelais, einzelaufstellungsträger überlastrelais, Automatisierung, Elektronische, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, ABB, 1SAX721001R1101, 3371998, 337-1998
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 486,70*
    € 525,71*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 490,77*
    € 531,05*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 500,19*
    € 540,15*
    € 5,90*
    ab € 474,64*
    € 587,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 699,76*
    € 750,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 750,77*
    € 893,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 742,39*
    € 883,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 718,74*
    € 855,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 708,65*
    € 843,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 699,76*
    € 832,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.