Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01120402 AC-STROMMESSZANGE, 0.5A BIS 240A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366744
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Multimeter &, Prüfgeräte
  • Strombereich, min.: 500 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Strombereich, max.: 240 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01120402, 3366744, 336-6744
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 131,09*
    € 164,22*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 134,07*
    € 164,24*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 136,39*
    € 166,28*
    Frei Haus
    ab € 142,20*
    € 177,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 164,46*
    € 200,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,33*
    € 238,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,04*
    € 235,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 184,34*
    € 219,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,51*
    € 207,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 164,46*
    € 195,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120401
    ab € 115,92*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120403
    ab € 135,17*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120404
    ab € 138,92*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120405
    ab € 135,19*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120406
    ab € 139,43*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120416
    ab € 167,30*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120417
    ab € 179,58*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120418
    ab € 209,11*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120407
    ab € 216,91*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120408
    ab € 219,93*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120409
    ab € 254,34*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120420
    ab € 262,35*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120421
    ab € 291,50*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120410
    ab € 171,59*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120415
    ab € 176,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.