Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux MN09 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0.5 - 240A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q006832
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120402
EAN/GTIN:
     3760171412831
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Die Modellreihe „MN“ umfasst vielseitig einsetzbare Zangenstromwandler zur Messungvon Wechselströmen bis 240 A mit einem Multimeter oder einem Leistungsanalysator.
Die kompakte und ergonomische Zange ist insbesondere für Messungen an schwer zugänglichen Orten ausgelegt und gestattet es auch, Kabel bis zu einem Durchmesser von 20 mm in Anlagen bis CAT III 600 V oder CAT IV 300 V zu umschließen.
Features:
Nennstromstärke: 200 A AC
Ausgangssignal: Wechselstrom
Wandlerverhältnis: 1000/1
Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)
Lieferumfang:
1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Länge:
30 mm
Breite:
135 mm
Gewicht:
180 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
20 mm
Ausgangssignal (max.):
0.2 A
Frequenz (max.):
10 kHz
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Grundgenauigkeit:
1 %
Messbereich A/AC max.:
240 A
Messbereich A/AC min.:
0.5 A
Strommessung:
AC
Anschluss B:
Stecker 4 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, Chauvin Arnoux, MN09, rogowski stromschleife, rogowski stromschleifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 162,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,28*
€ 162,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,02*
€ 164,68*
Frei Haus
ab € 142,03*
€ 176,13*
€ 5,95*
ab € 157,89*
€ 189,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120401
ab € 116,24*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120403
ab € 135,19*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 138,85*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120405
ab € 134,67*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120406
ab € 139,02*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120416
ab € 167,48*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120417
ab € 178,87*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120418
ab € 208,23*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120407
ab € 216,32*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120408
ab € 219,30*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120409
ab € 238,69*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120420
ab € 261,91*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120421
ab € 274,52*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120410
ab € 172,13*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 176,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.