Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGE MN38 DV 20-200/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZANGE MN38 DV 20-200/2
ZANGE MN38 DV 20-200/2
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120407
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120407
EAN/GTIN:
     3760171412886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Beschreibung
Die Modellreihe „MN“ umfasst vielseitig einsetzbare Zangenstromwandler zur Messung von Wechselströmen bis 240 A mit einem Multimeter oder einem Leistungsanalysator.

Die kompakte und ergonomische Zange ist insbesondere für Messungen an schwer zugänglichen Orten ausgelegt und gestattet es auch, Kabel bis zu einem Durchmesser von 20 mm in Anlagen bis CAT III 600 V oder CAT IV 300 V zu umschließen.
Eine verbesserte Messauflösung und -genauigkeit wird durch die 2 Messbereiche erreicht.

Wichtigste technische Daten des Modells MN38:
Nennstromstärke: 200 A AC
Ausgangssignal: Wechselspannung
Verhältnis Ausgang/Eingang: 100 mV / A AC, 10 mV / A AC
Ausgang: Buchsen (Ø4 mm, isoliert)
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.1 A | 240 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
20 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,24*
€ 266,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120401
ab € 114,90*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120402
ab € 130,82*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120403
ab € 135,10*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 139,26*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120405
ab € 134,95*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120406
ab € 139,79*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120416
ab € 167,73*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120417
ab € 179,06*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120418
ab € 209,35*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120408
ab € 219,78*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120409
ab € 253,52*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120420
ab € 263,19*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120421
ab € 290,87*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120410
ab € 172,56*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 177,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.