Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MP1470HGJ-P DC/DC-WANDLER, SYNC BUCK, 1MHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3357920
Herst.-Nr.:
     MP1470HGJ-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 13.92 V
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 16 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: 800 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TSOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler 2a, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP1470HGJ-P, 3357920, 335-7920
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,767*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,57*
    € 4,2483
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AL4020-2R2
    ab € 0,575*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AL5030-2R2
    ab € 0,68*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AT2010-2R2
    ab € 0,235*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AY1050-2R2
    ab € 0,858*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AY3020-2R2
    ab € 0,353*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-SE6040-2R2
    ab € 0,223*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.