Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MPL-SE6040-2R2 LEIST.INDUKTIVITÄT 2.2UH HALBGESCH 6.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501894
Herst.-Nr.:
     MPL-SE6040-2R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 6.3 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: MPL-SE
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 7.2 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.017 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MPL-SE6040-2R2, 3501894, 350-1894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,223*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP1470HGJ-P
    ab € 0,777*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2313GJ-P
    ab € 1,11*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2316GD-P
    ab € 1,49*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPQ4559DQ-LF-P
    ab € 1,49*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2105DJ-LF-P
    ab € 1,25*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2235GJ-P
    ab € 1,30*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2235SGJ-P
    ab € 0,886*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPQ4415MGQB-P
    ab € 1,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.