Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MPL-AL5030-2R2 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 2.2UH GESCH 8.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501815
Herst.-Nr.:
     MPL-AL5030-2R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 8.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: MPL-AL
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 11 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0146 ohm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 5.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MPL-AL5030-2R2, 3501815, 350-1815
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,68*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP1470HGJ-P
    ab € 0,777*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2313GJ-P
    ab € 1,11*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2316GD-P
    ab € 1,49*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPQ4559DQ-LF-P
    ab € 1,49*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2105DJ-LF-P
    ab € 1,25*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2235GJ-P
    ab € 1,30*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2235SGJ-P
    ab € 0,886*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2491CGQB-Z
    ab € 1,33*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPQ4415MGQB-P
    ab € 1,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.