Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4531-C-24 MESSLEITUNG, BNC-STECKER/KROKODILKLEMME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292100
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4531-C-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 24 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 610 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: Krokodilklemmen, x2
  • Produktpalette: 4531 Series
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 4531-C-24, 3292100, 329-2100
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,99*
    € 37,37*
    € 6,90*
    ab € 28,35*
    € 41,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,37*
    € 44,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,79*
    € 42,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,83*
    € 34,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72917-2
    ab € 3,234*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 14,98*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 13,67*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 153,41*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 14,57*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 29,95*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 30,02*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,25*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 174,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.