Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona Klemmprüfspitze Schwarz, Vergoldet Spitze 3mm, 60V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218244
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4723-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Hakenclip
Spitzentyp = Haken
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 5A
Nennspannung = 60V dc
Kontaktmaterial = Vergoldet
Spitzengröße = 3mm
Länge = 65mm

Der Pomona Minigrabber ® -Prüfclip mit Bananenstecker verfügt über einen Standard-Bananenstecker direkt im Kolben.Ausgezeichnet für die Befestigung der Greifer-Prüfklemme direkt am Ende eines Bananenstecker-Patchkabels Er ist schwarz
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Hakenclip
Spitzentyp:
Haken
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
5A
Nennspannung:
60V dc
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Spitzengröße:
3mm
Länge:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Prüfspitze, klemmprüfspitze schwarz, klemmprüfspitze, pomona abgreifklemme, 2218244, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Pomona, 47230, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,17*
€ 10,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,35*
€ 11,05*
1 Tag
35
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 12,55*
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 14,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.