Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4531-C-18 MESSLEIT. BNC-STECK/KROKODILKL. SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292099
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4531-C-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 18 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 457 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: Krokodilklemme
  • Produktpalette: 4531 Series
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 60 kV
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel bnc, messkabel, messkabel schwarz, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 4531-C-18, 3292099, 329-2099
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,51*
    € 39,56*
    € 5,90*
    ab € 28,26*
    € 44,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,56*
    € 47,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,81*
    € 46,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,87*
    € 35,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 6,26*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 13,69*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,49*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 162,18*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,55*
    Zubehör
    Pomona
    72917-2.
    ab € 30,60*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 15,36*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 6,22*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 26,20*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 31,65*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 22,71*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 159,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.