Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 90156-0144 BUCHSENLEISTE, 4POS, 1 REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3291467
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90156-0144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 90119
  • Produktpalette: C-Grid III 90156
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, buchsengehäuse 4-polig, stiftleiste, buchsengehäuse molex, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 90156-0144, 3291467, 329-1467
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,95*
    ab € 0,2356*
    € 0,409*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,39*
    € 0,51*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,18*
    € 0,53*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,21*
    € 0,68*
    Lager 139
    1882
    1
    € 14,99*
    ab € 0,193*
    € 0,752*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    90119-2121
    ab € 12,22*
    Zubehör
    Molex
    90119-2121
    ab € 0,052*
    Zubehör
    Molex
    90119-2110
    ab € 18,32*
    Zubehör
    Molex
    90119-2110
    ab € 0,0476*
    Zubehör
    Molex
    90136-1104
    ab € 5,58*
    Zubehör
    Molex
    90136-1304
    ab € 7,50*
    Zubehör
    Molex
    90136-2104
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Molex
    90136-2204
    ab € 8,50*
    Zubehör
    Molex
    90136-2304
    ab € 11,20*
    Zubehör
    Molex
    69008-0003
    ab € 33,04*
    Zubehör
    Molex
    69008-0140
    ab € 35,93*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 24,45*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794758-1
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.