Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid III Crimp-Anschlussklemme für C-Grid III-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.08mm² / 0.1mm², Gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3606875
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90119-2121
EAN/GTIN:
     5060641293143
Suchbegriffe:
3606875
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = C-Grid III-Steckverbindergehäuse
Serie = C-Grid III
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 90119

Crimp-Anschlussklemmen Molex C-Grid III – Serie 90119. Crimp-Buchsenkontakte Serie C-Grid III 90119 für den Einsatz in den Crimp-Gehäusen der Serie C-Grid III 90156, 90123, 90142, 90143 und 90160. Diese Crimp-Buchsenkontakte der Serie C-Grid III haben eine Box-Bauweise und ein einheitliches Verriegelungssystem, das die Verwendung in verschiedenen Gehäuseausführungen ermöglicht. Die Kontakte bestehen aus Phosphorbronze mit wahlweise Gold- oder Zinnbeschichtung und nehmen Drahtgrößen von 24–22 AWG oder 28–26 AWG auf. Geeignete Crimpzangen siehe Best.-Nr. ; 781-2728 781-2728 für Klemmen mit 24–22 AWG und ; 781-2737 781-2737 für Klemmen mit 28–26 AWG. Ein Ausziehwerkzeug (Best.-Nr. ; 360-6897 360-6897 ) und ein Anlegewerkzeug (Best.-Nr. ; 360-6881 360-6881 ) sind ebenfalls erhältlich. Leistungsmerkmale:. Nennstrom max. 3 A Betriebsspannung: 350 V ac/dc max. Kontaktbeschichtung: Selektives Gold über Nickel oder Zinn über Nickel Isoliermaterial der Stiftsockel: 15 % Glasfaserverstärkter Polyester (PBT) Gehäuse: Polyphenylenoxid Stiftleistengröße: 0,64 Quadratmillimeter Empfohlener Leiterplatten-Bohrlochdurchmesser: 1 mm . Anwendung:. Unterhaltungselektronik Gewerbliche Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
C-Grid III-Steckverbindergehäuse
Serie:
C-Grid III
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
90119
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 36,46*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 40,64*
Zubehör
Molex
15-04-0292
ab € 0,18*
Zubehör
Molex
63825-8200
ab € 431,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.