Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001591 SICHERUNG, FLINK, 2A, 250V AC, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3285094
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001591
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung flink, axiale sicherung, kleinstsicherung axial, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP001591, 3285094, 328-5094
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0724*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2772*
    € 0,32987
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2183*
    € 0,25978
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1402*
    € 0,16684
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0724*
    € 0,08616
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    0263002.HAT1L
    ab € 1,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.