Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D03343 LÖTDRAHT, SN/ CU, 1.2MM, 12.5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262211
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D03343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Außendurchmesser - imperial: 0.05 Zoll
  • Gewicht - imperial: 0.03 lb
  • Produktpalette: -
  • Schmelztemperatur: 228 °C
  • Flussmitteltyp: -
  • Gewicht - metrisch: 12.5 g
  • Bleihaltig / bleifrei: Bleifrei
  • Lotlegierung: 99.3, 0.7 Sn, Cu
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außendurchmesser - metrisch: 1.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn99,3 cu 0,7, lötzinn, weichlot sn95, 5ag3, 8cu0,7, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D03343, 3262211, 326-2211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,11*
    Zubehör
    Duratool
    D03288
    ab € 28,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.