Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D03288 LÜFER/LÖTRAUCHABSAUGANLAGE, 23W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014102
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D03288
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauchabsauganlagen
Löttechnik
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Luftvolumen: 1.2 m³/min
  • Nennleistung: 23 W
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DURATOOL, D03288, 3014102, 301-4102
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,06*
    € 50,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,18*
    € 46,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 37,13*
    € 44,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,13*
    € 42,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,63*
    € 41,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,95*
    € 39,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.