Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-2030-A-36-2 KROKODILKLEMME AUF BANANENSTECKER, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228878
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-2030-A-36-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 914 mm
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Bananenstecker: Stapelbarer 4mm-Bananenstecker
  • Produktpalette: BU-2030 Series
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 300 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Krokodilklemme: Krokodilklemme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, bananenstecker rot, bananenstecker, bananenstecker 10a, auf, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, MUELLER ELECTRIC, BU-2030-A-36-2, 3228878, 322-8878
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,73*
    € 11,56*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 6,73*
    € 11,58*
    € 5,90*
    ab € 6,59*
    € 11,81*
    2 Tage
    9
    € 5,95*
    ab € 7,74*
    € 12,94*
    € 8,95*
    ab € 8,45*
    € 15,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-32601-2
    ab € 4,88*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-32601-0
    ab € 5,44*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00260
    ab € 7,45*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00287
    ab € 6,81*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-75K
    ab € 11,96*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P5519A
    ab € 14,25*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00285
    ab € 6,88*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1296
    ab € 15,77*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-30211A-0
    ab € 1,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.