Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-00260 Messadapter BNC-Buchse - Bananenstecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705993-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-00260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Mueller Electric BU-00260 Messadapter BNC-Buchse - Bananenstecker Silber

BNC to Dual Banana Plug Adaptor

BNC Female to Dual Banana Plug Adaptor
Nylon Body
BNC - Plated brass with gold-plated brass centre
Banana - Brass body, beryllium copper nine-leaf springs,
nickel-plated
50 Ohms
30VAC/30VDC Max
500 VRMS Max. (controlled)

Der BU-00260 ist ein Adapter von BNC-Buchse auf zwei Bananenstecker. Wird typischerweise zum Anpassen von Koaxialkabeln an Laborgeräte (Oszilloskope, Signalgeneratoren usw.) verwendet.

Ausstattung:
Overall Length 53mm

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Bananenstecker · Gewicht: 17 g · Herstellerfarbe: Silber

Lieferumfang:
BNC Female to Dual Banana Plug Adaptor

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Bananenstecker
Marke:
Mueller Electric
Typ (Hersteller-Typ):
BU-00260
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
Messadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bananenbuchsen, Laborbuchse, Telefonbuchsen, adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc steckverbinder buchse, Mueller Electric, BU-00260, messadapter, prüfadapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 12,98*
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 12,98*
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 13,00*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,45*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-5200-A-4-0
ab € 7,17*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-5030-C-24-0
ab € 18,13*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P5697-48.
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.