Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-P5519A Messleitung Prüfspitze Bananenstecker Rot, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924012-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-P5519A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
KFZ-Leitungssatz
Leitungssatz-KFZ
Mueller Electric BU-P5519A Messleitung [Prüfspitze - Bananenstecker] Rot,Schwarz 1 St.

Premium Replacement Test Probe Set, 1.2M Long

CAT II 1000 V,CAT III 1000 V,CAT IV 600 V

Enthält eine rote und eine schwarze Softgrip-Prüfspitze, 1,2 m Kabel. Hergestellt aus hochwertigem, ultraflexiblem 18 AWG-Silikonmantelkabel und umspritzten, ummantelten, rechtwinkligen Sicherheitssteckern mit 4mm-Bananensteckern nach Industriestandard. Mit "einrastenden" Sicherheitsspitzen für erweiterte Spannungswerte der Kategorien III und IV. Kompatibel mit allen gängigen DMMs (Digital Multi-Meter), die ummantelte 4mm-Bananenstecker akzeptieren.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Prüfspitze · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Bananenstecker · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Nennstrom: 10 A

Lieferumfang:
BU-P5519A

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Prüfspitze
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Bananenstecker
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Mueller Electric
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V | CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
BU-P5519A
Nennstrom:
10 A
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, Prüfmittelset, Prüfspitze, messkabel lamellenstecker rot, kfz leitungssatz, bananenstecker rot, Mueller Electric, BU-P5519A, bananenkabel, messchnur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 20,65*
€ 6,90*
ab € 14,51*
€ 20,66*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 24,70*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,37*
€ 26,25*
€ 5,90*
ab € 16,09*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-2
ab € 4,85*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,41*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00285
ab € 6,03*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 6,31*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-75K
ab € 11,88*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 6,63*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1296
ab € 15,67*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-30211A-0
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.