| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8884512 Herst.-Nr.: BU-P1296 EAN/GTIN: 5059040242654 |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz, Rot Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Gold (BNC), Nickel (Bananen-Jack) Nennstrom = 3A Nennspannung = 600V Gender = Stecker
BNC-Adapter Mueller. Die BNC-Adapter von Mueller bieten dem Benutzer einen zuverlässigen Adapter für 50 oder 75 Ohm für eine Vielzahl von Koaxialanwendungen. Adaptertypen umfassen BNC auf Verbindungsklemmen, Jack-auf-Jack-Adapter, Stecker-auf-Jack-Adapter und BNC-auf-Phono-Adapter plus viele weitere. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz, Rot | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Gold (BNC), Nickel (Bananen-Jack) | Nennstrom: | 3A | Nennspannung: | 600V | Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, laborsteckverbinder, adapter bnc 75ohm, 8884512, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Mueller Electric, BUP1296, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,36* | € 24,22* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,43* | € 24,24* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,75* | € 26,71* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,80* | € 26,91* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 18,75* | € 28,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|