Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74272151 KLAPPFERRIT, 15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3221597
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74272151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: STAR-TEC LFS
  • Frequenz, min.: -
  • Kabeldurchmesser: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74272151, 3221597, 322-1597
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    Frei Haus
    ab € 6,12*
    € 8,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,21*
    € 14,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 148,61*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74271
    ab € 0,197*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.