Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 742711 Ferrit-Kit, Inhalt Snap-On Ferrite, 33-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik 742711 Ferrit-Kit, Inhalt Snap-On Ferrite, 33-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-7622098
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742711
EAN/GTIN:
     5059042888294
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Set beinhaltet = Ferrit rastend
Stückzahl = 33

Designkit Snap Ferrites, STAR-Serie. Das Wurth Elektronik-Designkit 742711 enthält ein komplettes Sortiment der bekannten STAR Snap Ferrites mit Schlüsseltechnologie. Die Einrast-Ferrite der Serie STAR sind wiederverwendbar und dadurch ideal geeignet für Test- und Messungszwecke sowie für Kabel mit schwierigem Zugriff. Das Kit enthält Ferrite mit NiZn- und MnZn-Materialien zur Abdeckung eines breiteren Bands von EMI-Problemen und Frequenzen. Dies beinhaltet für runde Kabel STAR-TEC, STAR-FIX mit flexibler Befestigung und die Produktreihe STAR BUENO mit neuem Gewicht und optimierter Größe sowie STAR-GAP für Unterdrückung in hohen Frequenzen. Für große Kabel und Kabelbäume ist die Produktreihe STAR-RING in der Auswahl enthalten.. Geeignet für Anwendungen mit unterschiedlichem Kabeldurchmesser Patentierte flexible Kabelbefestigung Kabelbefestigungssystem erleichtert den Kabelanschluss Kabelklemmschutz Ein Schlüssel pro Verpackungseinheit Klassifizierung des Kunststoffkoffers: UL94-V0 Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +105 °C Patentierte Technologie Grundwerkstoff: MnZn oder NiZn. Das Designkit mit Einrast-Ferriten der Serie STAR bietet die folgenden Vorteile:. Suitable for applications with varying cable diameters Patented flexible cable fixing Prefixing cable system facilitates the cable assembling process Cable clamping protection One key in each packaging unit Classification of the plastic case: UL94-V0 Operating temperature: –25 °C to +105 °C Patented technology Core material: MnZn or NiZn. Das Designkit mit Einrast-Ferriten der Serie STAR ist für die folgenden Anwendungen geeignet:. STARFIX LF: 300 kHz bis 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz bis 2,5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz bis 1 GHz. STARFIX LF: 300 kHz bis 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz bis 2,5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz bis 1 GHz
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Ferrit rastend
Stückzahl:
33
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, 7622098, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Ferrit-Kits, Wurth Elektronik, 742711, Passive Components, Passive Components Kits, Ferrite Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,61*
€ 176,68*
1 Tag
23
pro Satz
Frei Haus
ab € 161,64*
€ 213,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.