Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Sicherheitsschlüssel für Klappferrite, Typ Sicherheitskeilnut, PA6 GF30, 37.5 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8150021
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271
EAN/GTIN:
     5059042199697
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Typ = Sicherheitskeilnut
Material = PA6 GF30
Außenmaß = 37.5 x 1.5mm

Ferrithülsen-Zubehör. STAR-CLIPS von Würth Elektronik wurden für den Gebrauch mit STAR-TEC- und STAR-FIX-Einrastferrithülsen entwickelt. Die Klammern aus UL94-V0-Plastik müssen vorher auf der Ferrithülse befestigt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherheitskeilnut
Material:
PA6 GF30
Außenmaß:
37.5 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8150021, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74271, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,45*
1 Tag
341
5
€ 5,95*
ab € 0,2428*
€ 0,4522*
1 Tag
1411
1
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 0,681*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 148,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.