Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik STAR-TEC Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, Mangan-Zink (Beschichtung), 340Ω @ 100MHz, 49 x 39 x 35mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857113
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74272151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Serie = STAR-TEC
Material = Mangan-Zink (Beschichtung)
Schlüssel = Ja
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 49 x 39 x 35mm
Öffnungsdurchmesser = 15mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 49mm
Höhe Außen = 35mm
Breite Außen = 39mm
Weitere Informationen:
Serie:
STAR-TEC
Material:
Mangan-Zink (Beschichtung)
Schlüssel:
Ja
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
49 x 39 x 35mm
Öffnungsdurchmesser:
15mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
49mm
Höhe Außen:
35mm
Breite Außen:
39mm
Weitere Suchbegriffe: 1857113, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74272151, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
24
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,13*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,20*
€ 14,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 195,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 147,88*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.