Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED FX0321 SICHERUNGSHALTER, 20X5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-319491
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, BULGIN LIMITED, FX0321, 319491, 319-491
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 1,51*
    € 2,65*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,41*
    € 2,66*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,85*
    € 2,70*
    1 Tag
    365
    1
    Frei Haus
    ab € 2,69*
    € 4,44*
    Lager 139
    6517
    1
    € 14,99*
    ab € 1,17*
    € 4,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,98*
    € 5,9262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,57*
    € 4,2483
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    12760
    ab € 0,468*
    Zubehör
    Eaton
    S506-500-R
    ab € 0,194*
    Zubehör
    Littelfuse
    0SPF010.T
    ab € 4,39*
    Zubehör
    Littelfuse
    0SPF012.T
    ab € 3,90*
    Zubehör
    Littelfuse
    0SPF015.T
    ab € 4,14*
    Zubehör
    Littelfuse
    0SPF025.T
    ab € 5,97*
    Zubehör
    Littelfuse
    0213.500MXP
    ab € 0,121*
    Zubehör
    RS Pro
    6118955
    ab € 128,78*
    Zubehör
    RS Pro
    6118977
    ab € 139,64*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1004
    ab € 0,144*
    Zubehör
    Schurter
    0034.9856
    ab € 61,76*
    Zubehör
    Schurter
    0034.9871
    ab € 61,85*
    Zubehör
    Schurter
    7189.0009
    ab € 158,52*
    Zubehör
    Schurter
    0034.9857
    ab € 63,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.