Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IPW60R045CPAFKSA1 MOSFET AEC-Q101 N-KANAL 600V 60A 431W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3155120
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPW60R045CPAFKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.04 ohm
  • Produktpalette: CoolMOS
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 60 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 431 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IPW60R045CPAFKSA1, 3155120, 315-5120
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    240
    Frei Haus
    ab € 12,73*
    € 15,30*
    Lager 139
    545
    1
    € 14,99*
    ab € 12,38*
    € 24,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.