Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 163081-1 STIFTKONTAKT, 18-16AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134249
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163081-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker 16 awg
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Type III+ von AMP
  • Produktpalette: Type III+
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 163081-1, 3134249, 313-4249
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,297*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 241,92*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 45,59*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-2
    ab € 184,00*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91505-1
    ab € 782,90*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 74,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.