| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3116987 Herst.-Nr.: LF412CP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: - Spannungsanstieg: 13 V/µsAnzahl der Pins: 8 Pin(s)Eingangsoffsetspannung: 1 mVIC-Gehäuse / Bauform: DIP Anstiegsrate: 13 V/µsVersorgungsspannung: 3.5V bis 18V Eingangsruhestrom: 50 pABandbreite: 3 MHzVerstärkertyp: Hohe Geschwindigkeit Anzahl der Kanäle: 2 KanäleBetriebstemperatur, max.: 70 °CBauform - Verstärker: DIP IC-Montage: Durchsteckmontage Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 3 MHzQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: 0 °CRail-to-Rail: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Oszillator, Timer-IC, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LF412CP, 3116987, 311-6987 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,61* | € 1,57* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,74* | € 1,66* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,854* | € 2,70* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,08* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,18* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|