| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3017632-BP Herst.-Nr.: LF412CP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Texas Instruments LF412CP Takt-Timing-IC - Timer, Oszillator Tube
2xOp-Amp JFET +-18V 13V/us DIP8
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): LF412 · Verpackungsart (Bauteile): Tube
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Texas Instruments | Marke: | Texas Instruments | Verpackungsart (Bauteile): | Tube | Serie (Halbleiter): | LF412 | Typ (Hersteller-Typ): | LF412CP | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur (max.): | 70 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | 0 °C | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Takt-Timing-IC - Timer|ツ| Oszillator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Oszillator, Timer-IC, ti komparator, comparator, Texas Instruments, LF412CP, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,72* | € 1,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,61* | € 1,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,854* | € 2,69* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,06* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,19* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|