Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04323-00013-00 ABDECKBAND, KREPPPAPIER, 50M X 50MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3069473
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-00013-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken
  • Banddicke, gesamt: 4.9mil (0.125mm)
  • Produktpalette: 4323
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.89 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 48 mm
  • Klebebandfarbe: Creme
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Mischung aus natürlichem Kautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Reparaturband, tesa kreppband 50mm, reparaturband tesa, abdeckband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 04323-00013-00, 3069473, 306-9473
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Rolle
    € 8,95*
    ab € 2,34*
    € 3,42*
    1 Tag
    183
    1
    pro Rolle
    € 5,49*
    ab € 2,54*
    € 3,57*
    4 Tage
    79
    36
    pro Rolle
    € 7,90*
    ab € 2,78*
    € 4,20*
    17 Tage
    nicht lagernd
    36
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 3,29*
    € 4,23*
    Lager 139
    589
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 4,14*
    € 6,59*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,14* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    tesa
    04323-00009-00
    ab € 1,77*
    Ähnlich
    tesa
    04323-00011-00
    ab € 2,12*
    Ähnlich
    RS Pro
    1846808
    ab € 7,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.