Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LED1202QTR LED-TREIBER, SMD, QFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3021469
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LED1202QTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Ausgangsspannung, max.: 5 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 2.6 V
  • Eingangsspannung, max.: 5 V
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bauform - Treiber: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 12 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 240 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, LED1202QTR, 3021469, 302-1469
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,014*
    € 2,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-LED12A1
    ab € 33,68*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-LLL007V1
    ab € 81,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.