Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 20μA LED-Treiber IC -0,3 V → 6 V, 1 bis 10 V Dimmung, QFN 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033410
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LED1202QTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Ausgangsstrombereich = 20µA
Eingangsspannung = -0,3 V → 6 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = 1 bis 10 V
Gehäusetyp = QFN
Anzahl der Pins = 20
Nennstrom = 2mA
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
20µA
Eingangsspannung:
-0,3 V → 6 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
1 bis 10 V
Gehäusetyp:
QFN
Anzahl der Pins:
20
Nennstrom:
2mA
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 2033410, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, STMicroelectronics, LED1202QTR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,28*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 2,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 5.120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LED12A1
ab € 33,82*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-LLL007V1
ab € 81,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.