Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM R6009JND3TL1 MOSFET, N-KANAL, 9A, 600V, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018860
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     R6009JND3TL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.45 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 9 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 125 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 6 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, R6009JND3TL1, 3018860, 301-8860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,11*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    IPD60R360P7ATMA1
    ab € 0,54*
    Ähnlich
    Infineon
    IPD60R360P7SAUMA1
    ab € 0,31*
    Ähnlich
    Vishay
    SIHD9N60E-GE3
    ab € 0,792*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.