Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM R6004JNJGTL MOSFET, N-KANAL, 4A, 600V, TO-263S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018851
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     R6004JNJGTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Verlustleistung: 60 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 6 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.1 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263S
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, R6004JNJGTL, 3018851, 301-8851
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,848*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,338*
    € 1,59222
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    R6004KNJTL
    ab € 0,727*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.