Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 41642 POZIDRIV-BIT, PZ3 X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3015254
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Länge: 50 mm
  • Inbusbitgröße: PZ3
  • Produktpalette: -
  • Bittyp: Pozidriv
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit pz3 1/4, bit satz, wiha bit-satz, Biteinsätze, Bithalter, Bits, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 41642, 3015254, 301-5254
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 10,51*
    € 15,91*
    1
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 11,28*
    € 15,93*
    18 Tage
    nicht lagernd
    6
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 12,68*
    € 16,36*
    1
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 12,78*
    € 17,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 23,23*
    € 30,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,04*
    € 35,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,94*
    € 33,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,32*
    € 31,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6800871
    ab € 11,96*
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6800874
    ab € 8,72*
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6918741
    ab € 3,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.