Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NVHL040N65S3F MOSFET AECQ101, N-KANAL, 650V, 65A, 446W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010511
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVHL040N65S3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0338 ohm
  • Produktpalette: SUPERFET III FRFET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 65 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 446 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NVHL040N65S3F, 3010511, 301-0511
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,66*
    € 17,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,35*
    € 18,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    FCH040N65S3-F155
    ab € 6,42*
    Ähnlich
    onsemi
    NTHL040N65S3F
    ab € 9,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.