Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TLE2062IP OP AMP, DUAL JFET-I/P, 2062, PDIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005221
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLE2062IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 3.4 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 900 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 3.4 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 3.5V bis ± 18V
  • Eingangsruhestrom: 4 pA
  • Bandbreite: 1.8 MHz
  • Verstärkertyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.8 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, TLE2062IP, 3005221, 300-5221
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,29*
    € 3,38*
    Lager 139
    214
    1
    € 14,99*
    ab € 3,29*
    € 5,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.