Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker THT PDIP, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker THT PDIP, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1624368
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLE2062IP
EAN/GTIN:
     5059042433937
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 3.4V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 98 dB
Länge = 9.81mm

JFET-Eingang OP-Verstärker, Serie Excalibur TLE. Die BiFET-Operationsverstärker der Serie Excalibur von Texas Instruments bieten erhebliche Verbesserungen über frühere Generationen von Verstärkern mit JFET-Eingang. Die Serie TLE2060 umfasst Kleinleistungs-Operationsverstärker mit JFET-Eingang, mit der doppelten Bandbreite der früheren BiFET-Familien TL060 und TL030, ohne dass der Stromverbrauch erheblich erhöht wurde; sie bieten außerdem niedrigere Rauschpegel als die Geräte der Serien TL030/TL060. Die Serien TLE2070 und TLE2080 besitzen mehr als die doppelte Bandbreite und die Dreifache Anstiegsgeschwindigkeit gegenüber den früheren Familien TL070 und TL080 in Verbindung geringeren Rauschpegeln. Darüber hinaus können bei höheren Versorgungsspannungen von bis zu ±19 V betrieben werden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
3.4V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
98 dB
Länge:
9.81mm
Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1624368, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TLE2062IP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,42*
1 Tag
189
1
€ 14,99*
ab € 3,32*
€ 5,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.