Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMAKER OBN003 DÜSE, 0.6MM, 3D-DRUCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992588
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     OBN003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Ersatzteile
3D-Drucker Düse
Zur Verwendung mit: 3D-Drucker der Produktreihe UltiMaker 2+
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Düse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3D-Druckerdüse, ultimaker 3d-drucker, 3d-drucker ersatzteile, 3D-Druckerzubehör, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ULTIMAKER, OBN003, 2992588, 299-2588
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 29,28*
    € 40,16*
    € 8,95*
    ab € 29,50*
    € 41,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,16*
    € 47,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,19*
    € 40,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,33*
    € 39,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,28*
    € 34,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.