Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimaker Düse für Olsson Block, Ultimaker 2+ Messing 0.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1101984
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     OBN003
EAN/GTIN:
     5059045677017
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Ersatzteile
3D-Drucker Düse
Produkt Typ = Düse
Spitzen Material = Messing
Düsengröße = 0.6mm

Diese Düse ist mit M6-Gewinden kompatibel, Sie können Sie am Ultimaker Original befestigen (der Lüftermantel muss modifiziert werden) oder an einer beliebigen Einheit der Ultimaker-Produktfamilie, bei der der Olsson-Block montiert ist. Ultimaker 2 Düsen. Die Olsson-Block-Messingdüsen haben einen speziellen Winkel der Spitze und eine spezielle Schulterbreite und sie verfügen über eine spezielle interne Geometrie mit einem Winkel, der weniger steil zum Düsenloch verläuft. Eine besondere, im Innern angewendete Behandlung sorgt dafür, dass sie mehr rutschen. Sie können aufgrund dieser Behandlung bei 3 °C bis 5 °C weniger drucken und sie ist nützlich bei Nässen und Tropfen. Mit diesen speziellen Düsen können Sie schneller drucken und der Kunststoff fließt viel leichter als bei klassischen Düsen. Sie können Sie effizient mit "Cold Pulls" (oder "Atomic Pulls") reinigen. Die Geometrie der Innenseite erleichtert das Entfernen von Kunststoff, sodass Farben oder Filamenttyp schneller und sicherer gewechselt werden können. Verwenden Sie die 0,25 mm Messingdüse zum Drucken kleiner detaillierter Drucke, es ist eine hervorragende Düse ( Best.-Nr. ; 110-1982 110-1982 ) 0,4 mm ( Best.-Nr. ; 110-1983 110-1983 ) ist die Standardgröße für viele 3D-Drucker Wenn Sie mit Holz-Filamenten drucken, ist diese Messingdüse von 0,8 mm perfekt geeignet ( Best.-Nr. ; 110-1985 110-1985 )
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Düse
Spitzen Material:
Messing
Düsengröße:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 3D-Druckerdüse, ultimaker 3d-drucker, 3d-drucker ersatzteile, 1101984, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker Ersatzteile, Ultimaker, OBN003, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printer Parts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 14,99*
ab € 29,33*
€ 40,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,62*
€ 41,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.