Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1553CGY GEHÄUSE, TRAGBARE GERÄTE, ABS, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988667
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553CGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Produktpalette: 1553
  • Außenhöhe - imperial: 1.26 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 78.97 mm
  • Außentiefe - metrisch: 117.24 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.11 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.62 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 32 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1553CGY, 2988667, 298-8667
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,61*
    € 12,71*
    € 4,00*
    ab € 6,90*
    € 12,71*
    € 8,95*
    ab € 7,14*
    € 12,78*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 7,27*
    € 12,86*
    7 Tage
    6
    € 6,99*
    ab € 14,32*
    € 20,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1593ATS100
    ab € 5,72*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100
    ab € 7,22*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100BK
    ab € 8,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.