Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS A2C50S65M2 IGBT-MODUL, 6 N-KANAL, 650V, 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2987034
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     A2C50S65M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: ACEPACK 2 M
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 50 A
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.95 V
  • Verlustleistung: 208 W
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IGBT-Technologie: Trench/Feldstop
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Dreiphasen-CIB [Converter + Inverter + Brake, Wandler + Wechselrichter + Bremse]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos inverter, 4000 cmos, stmicroelectronics transistor, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, A2C50S65M2, 2987034, 298-7034
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 46,57*
    € 61,10*
    € 5,90*
    ab € 56,78*
    € 98,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,10*
    € 72,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,12*
    € 71,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,07*
    € 67,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,72*
    € 65,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,31*
    € 61,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,57*
    € 55,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.