Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 650V; Ic: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A2C50S65M2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     A2C50S65M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Gehäuse: ACEPACK™2
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Anwendung: Motoren;Wechselrichter
Verlustleistung: 208W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;IGBT Halbbrücke x3;NTC Thermistor;boost chopper
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 18 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.