Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IKY40N120CH3XKSA1 IGBT, 1.2KV, 80A, 500W, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986351
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IKY40N120CH3XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 2 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 80 A
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IKY40N120CH3XKSA1, 2986351, 298-6351
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 6,33*
    € 8,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,85*
    € 12,42*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,72*
    € 12,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.