Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul, Halbbrücke, 230 A, 2 V, 746 W, 150 °C, Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986061
Hersteller:
     STARPOWER
Herst.-Nr.:
     GD150HFY120C1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 230 A
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 2 V
  • Verlustleistung: 746 W
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IGBT-Technologie: Trench/Feldstop
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Halbbrücke
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor array, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STARPOWER, GD150HFY120C1S, 2986061, 298-6061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,38*
    € 77,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,17*
    € 76,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,11*
    € 69,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,97*
    € 61,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,16*
    € 57,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,39*
    € 56,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,11*
    € 51,30
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Semikron
    SKM150GB12V
    ab € 105,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.