Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKM150GB12V IGBT-MODUL, 2FACH N-KANAL, 1.2KV, 231A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423689
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM150GB12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module semikron
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 231 A
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.75 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • IGBT-Technologie: V-IGBT
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Halbbrücke
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKM150GB12V, 2423689, 242-3689
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 106,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,25*
    € 181,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,28*
    € 180,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,59*
    € 158,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,96*
    € 135,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,22*
    € 126,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    EYGR0309ZLMF
    ab € 5,76*
    Zubehör
    Semikron
    SKHI 22A H4 R
    ab € 156,30*
    Zubehör
    Semikron
    SKHI 10/12 R
    ab € 168,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.