Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 4045N INFRAROT-LED, 950NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981752
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4045N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Produktpalette: CHIPLED Series
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 70 mA
  • Halbwertswinkel: 18 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 90 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 12 ns
  • Anstiegszeit: 12 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 2 V
  • Spitzenwellenlänge: 950 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, infrarot- diode 950nm, smd diode, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, AMS OSRAM GROUP, SFH 4045N, 2981752, 298-1752
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,20*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,169*
    € 0,855*
    Lager 139
    2775
    5
    € 14,99*
    ab € 0,229*
    € 1,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.