Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, CHIP LED IR-Diode, Side-View 40mW, 950nm, 90mW/sr, ±9°, 2-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685556
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4045N
EAN/GTIN:
     5059041185165
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = Side-View
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 90mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±9°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.1 x 2.75 x 1.2mm
Linsenform = Dom
Serie = CHIP LED
Versorgungsspannung max. = 2.8V

OSRAM-IR-LEDs der Serie Chipled. Die Chipled-IR-Sender von OSRAM Opto Semiconductors haben das Gehäuse der Chipled-Serie. Sie bieten sowohl Kuppeloptionen als auch Optionen mit flacher Oberseite. Geeignete Anwendungen für die Chipled-Serie von IR-LEDs umfassen Miniatur-Reflektionslichtschranken, Industrieelektronik, mobile Geräte sowie Steuerungs- und Antriebsschaltungen.. Merkmale der Chipled-IR-LEDs: Kompaktes Chipled-Gehäuse Wellenlänge: 860 nm Hohe optische Leistung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
Side-View
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
90mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±9°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.1 x 2.75 x 1.2mm
Linsenform:
Dom
Serie:
CHIP LED
Versorgungsspannung max.:
2.8V
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, infrarot- diode 950nm, smd diode, 1685556, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4045N, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1
€ 5,90*
ab € 0,169*
€ 0,855*
1 Tag
2775
5
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 1,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.